ケナメタル
ISO インサート SNMG-RP
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・厚さS・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
厚さ(mm)
6.35
厚さS(mm)
6.35
注文コード
25362953
品番
SNMG150616RP KCM25B
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。5°すくい角。8コーナー仕様。粗加工用
コーナーR(mm)
1.6
コーナー半径(mm)
1.6
厚さ(mm)
6.35
厚さS(mm)
6.35
寸法D(mm)
15.88
形状
正方形
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
寸法L10(mm)
15.88