ケナメタル
ケナメタルの エンドミル
ケナメタルの その他エンドミル
スレッドミル TM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25363608
品番
TMS40D44L48Z6
参考基準価格(税別)
¥177,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
スローアウェイスレッドミル。TM40。パラレルスレッド。シェルミル
刃数
6
寸法L(mm)
48
加工径ΦD(mm)
44
首下径d2(mm)
40
シャンク径D(Φmm)
22
刃径(mm)
44
フランジ径D(Φmm)
48