ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート SNPJ-GD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
1.2
注文コード
25365945
品番
SNPJ10T312SNGD KCPM40
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
KSSM8+IC10用インサート。汎用加工用。8コーナー仕様
コーナーR(mm)
1.2
形状
正方形
刃長l(mm)
10
厚さS(mm)
3.98
切刃数
8
幅D(mm)
10