ケナメタル
ISO インサート VBMT-LF
VBMT110308LF KCK20B
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
25366399
品番
VBMT110308LF KCK20B
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
コーナー半径(mm)
0.8
コーナーR(mm)
0.8
厚さ(mm)
3.18
厚さS(mm)
3.18
寸法D(mm)
6.35
形状
ひし形35°
逃げ角(度)
5
寸法L10(mm)
11.07