ISO インサート VNMG-MR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 25367257 品番 VNMG160408MR KCM15B
参考基準価格(税別)¥10,750 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ISOインサート。ノーズ角35°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用

形状ひし形35° コーナー半径(mm)0.8 コーナーR(mm)1.2 穴の形状円筒穴 厚さ(mm)4.76 厚さS(mm)6.35 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 寸法D(mm)12.7 穴の有無あり 寸法L10(mm)15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする