ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
スロアウェイドリル DFSP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(mm)
20
注文コード
25367984
品番
DFSP140R2WD20M
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D1・シャンク径・シャンク径D
など
223
種類から選べます
他の種類を見る
経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
シャンク径(mm)
20
寸法D(mm)
9.53
コーナーR(mm)
0.4
厚さS(mm)
3.97
寸法L10(mm)
9.67