曜日別特売
DFSP340R4WD32M スロアウェイドリル DFSP ケナメタル 25368246

スロアウェイドリル DFSPDFSP340R4WD32M

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は刃径D1・シャンク径・シャンク径Dなど223種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シャンク径(mm)
32
注文コード
25368246
品番
DFSP340R4WD32M
参考基準価格(税別)¥105,100販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク

シャンク径(mm)
32
寸法D(mm)
12.7
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
6.35
寸法L10(mm)
15.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする