曜日別特売
CNMG090308MN KCP25B ISO インサート CNMG-MN ケナメタル 25368605

ISO インサート CNMG-MNCNMG090308MN KCP25B

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は厚さ・内容量など64種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
厚さ(mm)
3.18
注文コード
25368605
品番
CNMG090308MN KCP25B
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用

コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
3.18
厚さS(mm)
3.18
寸法D(mm)
9.53
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
寸法L10(mm)
9.67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする