曜日別特売
DNMG110408FN KCP10B ISO インサート DNMG-FN ケナメタル 25369305

ISO インサート DNMG-FNDNMG110408FN KCP10B

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はコーナー半径・内容量など56種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
25369305
品番
DNMG110408FN KCP10B
参考基準価格(税別)¥9,050販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用

コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
寸法D(mm)
9.53
形状
ひし形55°
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
寸法L10(mm)
11.63

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする