ケナメタル
ISO インサート RCMT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
25369436
品番
RCMT120400 KCP10B
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角360。M級。0°すくい角。粗加工用
形状
円形
厚さ(mm)
4.76
寸法D(mm)
6.35
逃げ角(度)
7
コーナーR(mm)
0.4
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さS(mm)
2.38
チップブレーカ
片面
寸法L10(mm)
6.45