ケナメタル
ISO インサート DNMG-FN
DNMG110404FN KCP25B
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
25370626
品番
DNMG110404FN KCP25B
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
コーナーR(mm)
0.4
コーナー半径(mm)
0.4
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
寸法D(mm)
9.53
形状
ひし形55°
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
寸法L10(mm)
11.63