ケナメタル
Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
左
シートサイズ
8
注文コード
25372918
品番
EVSML4040R0840C
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
Beyond Evolution。一体型ストレートホルダー。クーラントスルー
勝手
左
ヘッド高さ(mm)
51
寸法LH(mm)
63
長さL1(mm)
200
シャンク幅B(mm)
40
ねじサイズ
CF1/8-27NPTF、CS1/8-27NPTF
シートサイズ
8
シャンク高さH(mm)
40
加工深さ(mm)
40