ケナメタル
Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
左
シートサイズ
6
注文コード
25373024
品番
EVSML2525M0616C
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
Beyond Evolution。一体型ストレートホルダー。クーラントスルー
勝手
左
ヘッド高さ(mm)
34
寸法LH(mm)
37
長さL1(mm)
150
シャンク幅B(mm)
25
ねじサイズ
CF1/8-27NPTF、CS1/8-27NPTF
シートサイズ
6
シャンク高さH(mm)
25
加工深さ(mm)
16