ケナメタル
Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右
シートサイズ
5
注文コード
25373268
品番
EVSMR2020K0522C
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
Beyond Evolution。一体型ストレートホルダー。クーラントスルー
勝手
右
ヘッド高さ(mm)
29
寸法LH(mm)
43
長さL1(mm)
125
シャンク幅B(mm)
20
ねじサイズ
CF1/16-27NPTF、CS1/16-27NPTF
シートサイズ
5
シャンク高さH(mm)
20
加工深さ(mm)
22