超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25373873 品番 UADE1600B4BV KCPM15
参考基準価格(税別)¥57,300 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き。サイドロック

ドリル径(Φmm)16 溝長(mm)48 全長(mm)92 シャンク径(Φmm)16 材質超硬 表面処理PVDコーティング 最大切込深さ(mm)32 面取幅BCH(mm)0.5 ネック径D3(Φmm)15.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする