ケナメタル
超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
20
12
16
20
25
6
8
10
ドリル径(Φmm)
20
12
16
20
25
6
8
10
全長(mm)
104
83
92
104
121
57
63
72
溝長(mm)
60
36
48
60
75
18
24
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25373889
品番
UADE2000B4BV KCPM15
参考基準価格(税別)
¥86,300
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き。サイドロック
ドリル径(Φmm)
20
溝長(mm)
60
全長(mm)
104
シャンク径(Φmm)
20
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
38
面取幅BCH(mm)
0.5
ネック径D3(Φmm)
18.8