ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25373898
品番
UADE2500B4BV KCPM15
参考基準価格(税別)
¥125,100
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き。サイドロック
ドリル径(Φmm)
25
溝長(mm)
75
全長(mm)
121
シャンク径(Φmm)
25
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
45
面取幅BCH(mm)
0.5
ネック径D3(Φmm)
23.5