ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25374634
品番
UADE1000A4BV KCPM15
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
30
全長(mm)
72
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
22
面取幅BCH(mm)
0.5
ネック径D3(Φmm)
9.4