ミーリングインサート LNG15-SGEM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナーR(mm)1.6 注文コード25376759 品番LNGU15T616SRGEM KCPM40
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はコーナーRなど15種類から選べます 他の種類を見る

Mill4-15用インサート。G級。鋳鉄加工用。4コーナー仕様

コーナーR(mm)1.6 厚さS(mm)6.96 形状多角形 幅W(mm)10 寸法LI(mm)17 切刃数4 ワイパー幅BS(mm)0.95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする