ケナメタル
Beyond Evolution モジュラーホルダー KGME-C
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右
ブレードサイズ(mm)
65
注文コード
25377084
品番
KGMER2525M65C
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・ブレードサイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
Beyond Evolution用モジュラーツールホルダー
勝手
右
シャンク長ls(mm)
117
長さL1(mm)
138.15
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
ねじサイズ
CS_G1/8、CF_G1/8
ブレードサイズ(mm)
65