KGMEL2525M65C Beyond Evolution モジュラーホルダー KGME-C ケナメタル 25377118

Beyond Evolution モジュラーホルダー KGME-C

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個勝手ブレードサイズ(mm)65注文コード25377118品番KGMEL2525M65C
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Beyond Evolution用モジュラーツールホルダー

勝手シャンク長ls(mm)117長さL1(mm)138.15シャンク幅B(mm)25シャンク高さH(mm)25ねじサイズCS_G1/8、CF_G1/8ブレードサイズ(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする