ケナメタル
Beyond Evolution 内径ボーリングバー BEYOND EVOLUTION
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
シャンク径D(Φmm)
16
注文コード
25377285
品番
A16MEVEML1F07M
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径D
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
Beyond Evolution用内径ホルダー。クーラントスルー。スチールシャンク
勝手
左
寸法L4(mm)
32
シャンク径D(Φmm)
16
最小加工径D(Φmm)
20
長さL1(mm)
150
ねじサイズ
1/8 - 27 NPTF
シートサイズ
1F
加工深さ(mm)
7