ケナメタル
Beyond Evolution 内径ボーリングバー BEYOND EVOLUTION
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
シャンク径D(Φmm)
20
注文コード
25377303
品番
A20QEVEML1F07M
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径D
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
Beyond Evolution用内径ホルダー。クーラントスルー。スチールシャンク
勝手
左
寸法L4(mm)
40
シャンク径D(Φmm)
20
最小加工径D(Φmm)
25
長さL1(mm)
180
ねじサイズ
1/8 - 27 NPTF
シートサイズ
1F
加工深さ(mm)
7