ケナメタル
Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右
シートサイズ
4
注文コード
25377337
品番
EVSCTR1616K0416C
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
Beyond Evolution。一体型強化ストレートトップクランプ。クーラントスルー
勝手
右
ヘッド高さ(mm)
24
寸法LH(mm)
36
長さL1(mm)
125
最大加工径D(Φmm)
52
シャンク幅B(mm)
16
ねじサイズ
CF1/16-27NPTF、CS1/16-27NPTF
シートサイズ
4
シャンク高さH(mm)
16
加工深さ(mm)
16