ケナメタル
Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右
シートサイズ
2
注文コード
25377346
品番
EVSCTR2020K0216
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
Beyond Evolution。一体型強化ストレートトップクランプ
勝手
右
ヘッド高さ(mm)
27
寸法LH(mm)
31
長さL1(mm)
125
最大加工径D(Φmm)
42
シャンク幅B(mm)
20
シートサイズ
2
シャンク高さH(mm)
20
加工深さ(mm)
16