ケナメタル
Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右
シートサイズ
3
注文コード
25377355
品番
EVSCTR2020K0316C
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
Beyond Evolution。一体型強化ストレートトップクランプ。クーラントスルー
勝手
右
ヘッド高さ(mm)
29
寸法LH(mm)
37
長さL1(mm)
125
最大加工径D(Φmm)
52
シャンク幅B(mm)
20
ねじサイズ
CF1/16-27NPTF、CS1/16-27NPTF
シートサイズ
3
シャンク高さH(mm)
20
加工深さ(mm)
16