曜日別特売
EVSCTR2525M0326C Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION ケナメタル 25377416

Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個勝手シートサイズ3注文コード25377416品番EVSCTR2525M0326C
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Beyond Evolution。一体型強化ストレートトップクランプ。クーラントスルー

勝手ヘッド高さ(mm)34寸法LH(mm)47長さL1(mm)150最大加工径D(Φmm)62シャンク幅B(mm)25ねじサイズCF1/8-27NPTF、CS1/8-27NPTFシートサイズ3シャンク高さH(mm)25加工深さ(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする