ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート ONGX08-LE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
25381406
品番
ONGX080620ENLE KC514M
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
Mill16用インサート。G級。軽切削加工用。16コーナー仕様
形状
八角形
コーナーR(mm)
2
厚さS(mm)
5.81
切刃数
16
幅D(mm)
20