ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
高送りカッター 7792IC09
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25383567
品番
7792VXD09SA032Z4R43
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。スクリューオンシャンク。09タイプ
加工径ΦD(mm)
19
最大切込深さ(mm)
1.5
首下長L2(mm)
43
最大加工径D(Φmm)
32
刃数Z
4
ねじサイズ
M16