ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
高送りカッター 7792IC12
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25383829
品番
7792VXD12CA032Z3R70
参考基準価格(税別)
¥83,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シリンダーシャンク。12タイプ
全長L(mm)
250
加工径ΦD(mm)
14
最大切込深さ(mm)
2.5
シャンク径D(Φmm)
32
首下長L2(mm)
70
最大加工径D(Φmm)
32
刃数Z
3