ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
高送りカッター 7792IC16
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
101
刃数Z
11
注文コード
25383908
品番
7792VXE16-A125Z11R
参考基準価格(税別)
¥143,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シェルミル。16タイプ
加工径ΦD(mm)
101
最大加工径D(Φmm)
125
径D(Φmm)
40
フランジ径D(Φmm)
80
寸法L(mm)
63
最大切込深さ(mm)
3.5
刃数Z
11