ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート KBDM・PCD Insert-KSDR E1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナーR(mm)
0.8
注文コード
25384705
品番
KSDR100031E1W4S KD1425
参考基準価格(税別)
¥9,310
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
KBDM用インサート。PCDインサート。E1
コーナーR(mm)
0.8
形状
平行四辺形
幅W(mm)
9.52
長さL1(mm)
15.88
寸法BS(mm)
1.52