モジュラーリーマーヘッド RMR-SF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25384854 品番RMR15000H7SF KCU05
参考基準価格(税別)¥55,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ディスクスタイルリーマ 。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用

加工径ΦD(mm)15 刃長l(mm)7.5 全長L(mm)147.4 材質KCU05 刃形スパイラル 刃径(Φmm)15 シャンクストレートシャンク 寸法L4(mm)92.4 シャンク径D(Φmm)16 シャンク長ls(mm)49 刃数Z6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする