ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの モジュラータイプ
モジュラーリーマーヘッド RMR-HF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25384924
品番
RMR14000H7HF KCU05
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ディスクスタイルリーマ 。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用
加工径ΦD(mm)
14
刃長l(mm)
7.5
全長L(mm)
147.4
材質
KCU05
刃形
スパイラル
刃径(Φmm)
14
シャンク
ストレートシャンク
寸法L4(mm)
92.4
シャンク径D(Φmm)
16
シャンク長ls(mm)
49
刃数Z
6