ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの モジュラータイプ
モジュラーリーマーヘッド RMR-HF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25384958
品番
RMR17000H7HF KCU05
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ディスクスタイルリーマ 。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用
加工径ΦD(mm)
17
刃長l(mm)
7.5
全長L(mm)
159.4
材質
KCU05
刃形
スパイラル
刃径(Φmm)
17
シャンク
ストレートシャンク
寸法L4(mm)
102.4
シャンク径D(Φmm)
20
シャンク長ls(mm)
51
刃数Z
6