ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの モジュラータイプ
モジュラーリーマーヘッド RMR-HF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25384976
品番
RMR19000H7HF KCU05
参考基準価格(税別)
¥65,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ディスクスタイルリーマ 。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用
加工径ΦD(mm)
19
刃長l(mm)
7.5
全長L(mm)
173.4
材質
KCU05
刃形
スパイラル
刃径(Φmm)
19
シャンク
ストレートシャンク
寸法L4(mm)
116.4
シャンク径D(Φmm)
20
シャンク長ls(mm)
51
刃数Z
6