曜日別特売
RHR34000KST300H7SF KCU05 モジュラーリーマーヘッド RHR-SF ケナメタル 25385186

モジュラーリーマーヘッド RHR-SF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個刃数Z8システムサイズKST300注文コード25385186品番RHR34000KST300H7SF KCU05
参考基準価格(税別)¥73,700販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用

加工径ΦD(mm)34材質KCU05寸法L1(mm)20.4刃形スパイラル刃径(Φmm)34全長L(mm)20.4刃数Z8システムサイズKST300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする