ケナメタル
モジュラーリーマーヘッド RHR-HF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
刃数Z
6
システムサイズ
KST115
注文コード
25385283
品番
RHR15000KST115H7HF KCU05
参考基準価格(税別)
¥48,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数Z・システムサイズ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用
加工径ΦD(mm)
15
材質
KCU05
寸法L1(mm)
17.9
刃形
スパイラル
刃径(Φmm)
15
全長L(mm)
17.9
刃数Z
6
システムサイズ
KST115