ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル UBDE 4 FLUTE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25385789
品番
F4AS2500BWX38R600 KCPM15
参考基準価格(税別)
¥136,840
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付。サイドロック
ドリル径(Φmm)
25
溝長(mm)
75
全長(mm)
135
シャンク径(Φmm)
25
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
寸法D3(Φmm)
23.5
最大切込深さ(mm)
37.5
コーナー
6