刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UKDV

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25385913 品番 UKDV2000X4CV KCPM15
参考基準価格(税別)¥59,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Duo-Lock。HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。37°39°ネジレ。4枚刃

ドリル径(Φmm)20 溝長(mm)30 全長(mm)45 材質超硬 刃数4 表面処理PVDコーティング 最大切込深さ(mm)30 首下長L1(mm)45 フランジ径D(Φmm)19.3 面取幅BCH(mm)0.5 システムサイズDL20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする