曜日別特売
DFSP150R3WB20M スロアウェイドリル DFSP ケナメタル 25387033

スロアウェイドリル DFSP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は刃径D1・シャンク径・シャンク径Dなど223種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
刃径D1(Φmm)
15
シャンク径D(Φmm)
20
注文コード
25387033
品番
DFSP150R3WB20M
参考基準価格(税別)¥83,200販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク

溝長(mm)
45
刃径D1(Φmm)
15
シャンク径D(Φmm)
20
首下長L1(mm)
69
シャンク長ls(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする