ケナメタル
スロアウェイドリル DFSP
DFSP155R3WB20M
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径D1・シャンク径・シャンク径D
など
223
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
刃径D1(Φmm)
15.5
シャンク径D(Φmm)
20
注文コード
25387049
品番
DFSP155R3WB20M
参考基準価格(税別)
¥83,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
溝長(mm)
46.5
刃径D1(Φmm)
15.5
シャンク径D(Φmm)
20
首下長L1(mm)
70.5
シャンク長ls(mm)
50