曜日別特売
EVSBL2525M0426075100C Beyond Evolution 端面溝入れホルダー BEYOND EVOLUTION ケナメタル 25390838

Beyond Evolution 端面溝入れホルダー BEYOND EVOLUTION

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個勝手シートサイズ4注文コード25390838品番EVSBL2525M0426075100C
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Beyond Evolution。一体型端面溝入れストレートアウトボード。クーラントスルー

勝手最小加工径D(Φmm)75長さL1(mm)150最大加工径D(Φmm)100シャンク幅B(mm)25ねじサイズ1/8-27NPTFシートサイズ4シャンク高さH(mm)25加工深さ(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする