ケナメタル
Beyond Evolution 端面溝入れホルダー BEYOND EVOLUTION
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右
シートサイズ
4
注文コード
25390865
品番
EVSBR2525M0426180250C
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
Beyond Evolution。一体型端面溝入れストレートアウトボード。クーラントスルー
勝手
右
最小加工径D(Φmm)
180
長さL1(mm)
150
最大加工径D(Φmm)
250
シャンク幅B(mm)
25
ねじサイズ
1/8-27NPTF
シートサイズ
4
シャンク高さH(mm)
25
加工深さ(mm)
26