ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTIP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25391364
品番
KTIP100R12SS12M
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
KenTIPホルダー。LxD12D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
シャンク径D(Φmm)
25
全長L(mm)
118
加工径ΦD(mm)
21
寸法L4(mm)
33
シャンク長ls(mm)
57
最大加工径D(Φmm)
21.99