ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTIP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25391373
品番
KTIP105R12SS12M
参考基準価格(税別)
¥62,840
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
KenTIPホルダー。LxD12D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
シャンク径D(Φmm)
32
全長L(mm)
138
加工径ΦD(mm)
26
寸法L4(mm)
41
シャンク長ls(mm)
61
最大加工径D(Φmm)
26.99