ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTIP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25391644
品番
KTIP260R12SS32M
参考基準価格(税別)
¥140,420
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
シャンク径D(Φmm)
25
全長L(mm)
273
加工径ΦD(mm)
22
シャンク長ls(mm)
57
最大加工径D1(Φmm)
22.99
最大加工径L4(Φmm)
184