ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル RQDB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25392484
品番
RQDB1000X4CV KCPM15
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
Duo-Lock。ラフィング。厚膜PVDコーティングBeyond材種。20°ネジレ。4枚刃
ドリル径(Φmm)
10
材質
超硬
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
15
コーナー
R0.5
首下長L1(mm)
22.5
フランジ径D(Φmm)
9.6
システムサイズ
DL10