ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート LNG11-SGEM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
1.2
注文コード
25392895
品番
LNGU110412SRGEM KCPK30
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
Mill4-11用インサート。G級。鋳鉄、重切削加工用。4コーナー仕様
形状
長方形
コーナーR(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
1.2
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
厚さS(mm)
4.83
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
幅W(mm)
6.6
寸法LI(mm)
12
切刃数
4
ワイパー幅BS(mm)
0.6