ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート LNP11-SGE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナーR(mm)
1.2
注文コード
25392929
品番
LNPU110412SRGE KC522M
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
Mill4-11用インサート。P級。粗加工用。4コーナー仕様
コーナーR(mm)
1.2
厚さS(mm)
4.83
形状
多角形
幅W(mm)
6.6
寸法LI(mm)
12
切刃数
4
ワイパー幅BS(mm)
0.5